耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100
消費電力(W)15
コード長さ(m)8
寸法(mm)335×54×49
質量(kg)1.06
蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管
点灯方式インバータ
トラスコ品番253-0589
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
仕様防雨構造
トラスコ品番279-8697
質量(kg)1.12
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)
トラスコ品番276-1998
質量(g)390
寸法(Φ×mm)66×366
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプ
トラスコ品番253-0040
寸法(mm)126×76×Φ6
質量(g)30
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。
付属品H-50×2
幅(mm)Φ53
電源(V)AC100
光源色色温度5500K
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。
トラスコ品番354-1837
長さ(mm)1302
幅(mm)Φ53
全長(mm)1302
タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)22
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
明るさ(Lm)1770
演色指数(Ra)80
1本
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。