3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。 付属品組立説明書、スパナ 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)約24.3 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり 天板厚さ(mm)15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500 アジャスターなし
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライプリンタスタンド
下棚スライド棚は耐荷重100Kgと重量物の設置が可能です。 高耐荷重なのでUPSや検査機の設置にも最適です。 スライド棚は本体とマグネットで固定出来るので不意の飛び出しを防げます。 背面バックパネルは着脱式でメンテナンス等に便利な仕様です。 スライド棚キャスターは前面ストッパー付きです。 中棚1枚付属でトナーや用紙置きにご使用いただけます。21mmピッチで13段階変更出来ます。 ケーブルクリップ4個付きでケーブル配線時に便利です。
付属品ケーブルタイ×4 材質スチール+焼付塗装 間口(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)140、スライド棚:100、中棚:10、天板:40 キャスターあり フレーム色ライトグレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スライド棚】540×600×486(中棚含まず) 色(天板)ライトグレー 天板厚さ(mm)25 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×620 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1枚
60,980 税込67,078
4日以内出荷