4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,090 税込9,999
当日出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 質量(g)約6.7 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,180 税込13,398
当日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40 風量調整3段階 羽根枚数3枚 材質(羽根)アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65 付属品取扱説明書保証書付 コード長さ(m)2.2 角度調整範囲90° シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
9,590 税込10,549
3日以内出荷