TONE セール :「ソケット 12」の検索結果
関連キーワード
組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
仕様対辺形状:6角
トラスコ品番586-0990
セット内容18点
差込角(mm)6.35
ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用
トラスコ品番230-4574
セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2
質量(kg)1.3
差込角(mm)6.35
ケース色ブラック
入組点数40
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(40点)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。
用途自動車整備&メンテナンス用
トラスコ品番230-4581
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2
質量(kg)2.3
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック
入組点数21
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(21点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
用途メカニック用
セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R
質量(kg)71.9
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995
キャスター径(Φmm)127
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153
引出し耐荷重(kg)40
色(柄)トレー:カーボン調
付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書
入組点数63
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用
トラスコ品番230-4580
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2
質量(kg)1.5
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック
入組点数33
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(33点)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用
質量(kg)16.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
入組点数69
差込角(mm)9.5
ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用
セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R
質量(kg)71.9
タイプ引出7段式
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
質量(1セット)(kg)71.9
入組点数56
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。