周辺器具 墜落制止用器具 :「安全帯フック」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重外れ止め装置付
全長(mm)219 質量(g)約390 最大口開き(mm)50 引張強度(kN)13.0以上 適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フック
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途本製品は安全帯用部品ですが、軽量物の吊り上げ用などにもお使いいただけます。 質量(g)約220
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック ロック機能なし 材質スチール 仕様固定式 トラスコ品番826-6645 全長(mm)219 質量(g)390 穴径(Φmm)20 フック口開き(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂 トラスコ品番769-2714 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック収納袋
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179 幅(mm)180 高さ(mm)220 奥行(mm)5 適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
579 税込637
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付
エコ商品
全長(mm)87 質量(g)約65 適合ロープ径(Φmm)9以下 口開き(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷


垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ねじクランプ
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具 材質(本体) 適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ロープ収納袋
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
579 税込637
10日以内出荷