はくり紙(テープ)をゆっくり引くと、ラベルが1枚ずつはがれ出てくる取り出しやすいケース入りです。
1枚ずつ取り出せるので、ラベルの欠落や使いかけのシートの紛失を防ぐことができ、コンパクトにまとまった設計です。
ダンボールや厚紙にもしっかり貼れる、超強粘着タイプの粘着剤を採用しています。
文書保管の年限管理やファイリングの目印、中身の色識別、目標管理や達成シールなどの用途でお使いいただけます。
テープ残量が見える窓付きです。
ヘッダー部を利用すれば吊り下げて持ち運びや保管にも便利です。(ヘッダー部が不要の場合はガイドに沿って切り取ってください)。
仕様超強粘着、ロールタイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×60(ヘッダーを除く)
ボックス上部のFILEBOX欄に貼付し、保管単位や書類の内容を表します。
カラーが豊富なため目的に応じた区分ができます。
シール寸法(mm)16.5×89.5
入数単色60片(10片×6シート)
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 041
紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%
材質ラベル/古紙パルプ配合
レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。
無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。
手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。
印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。
また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
耐低温タイトルラベルは、低温保管(-196℃) 用の容器にも使え、ラベルがはがれにくくなっています。
材質白色ナイロン布
色ホワイト
サイズハガキ
枚数20枚
使用推奨温度範囲(℃)-196~100
ラベル厚(mm)0.16(総厚221g/m2・0.25mm)
ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。