安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「abc粉末消火器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

初田製作所粉末ABC消火器(スチール)
エコ商品
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D142×W215×H480 10型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-3・B-7・C 本体質量(kg)6.1 型式承認番号消第23~102号 放射時間約16秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) 薬剤量(kg)3.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D160×W255×H525 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-5・B-12 本体質量(kg)8.6 型式承認番号消第23~187号 放射時間約19秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃) 薬剤量(kg)6 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)36.5 型式承認番号消第23~250号 放射時間約33秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約255 全高(mm)約580 外径(Φmm)胴体:156 ホース長さ(mm)約400 放射距離約4~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 作動温度(℃)-30~+55
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初田製作所住宅用粉末消火器
エコ商品
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール 寸法(mm)D89×W140×H430 種類粉末ABC エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.9 型式承認番号消第24~43号 適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 放射時間約18秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 薬剤量(kg)1.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号11 127 003
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

HKB-1 消火器設置台 ハローキティベース 初田製作所 動画あり
インパクト大のキティちゃん型消火器ケースです。玄関やキッチンやリビングで見せる収納として楽しく防災に備えることができます。※本商品はケースのみです。消火器本体は別途お買い求めください。
材質ABS 寸法(mm)全幅242×奥行179×全高297、収納部:Φ97 質量(g)820 対応機種初田製作所ABC粉末消火器3型および住宅用消火器(ホースがついていないもの)※ホースのついた消火器は収納することができません
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷