三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
付属品キー2本
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~120
吊径(mm)Φ6
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
吊径(mm)6
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品キー2本
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。