安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「usb電流計」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災・アウトドアに最適。日光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。ソーラーパネルの面に日光が当たるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。従来のポリマーセルのソーラーパネルと比べて、日光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。日中にソーラー充電器からモバイルバッテリーを充電しておくことで、室内や夜間など日光が当たらない時でも機器の充電が可能になります。USB充電が可能なモバイルバッテリー(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))入力以外は別途対応ケーブルが必要です。)。本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。最大出力2.4AのUSB-AポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを各1ポート搭載(合計最大出力3A)。機器を2台同時に充電することができます。日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ。充電状態が一目でわかるデジタル電流計を搭載しています。充電電流は接続機器側でも制御される為、発電状態とイコールではありません。発電効率を最大にする広角度スタンド搭載。太陽の位置に合わせて幅広い角度に対応可能です。吊り下げループが3カ所付いているため、リュックなどさまざまなところに固定することができます。3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。充電する際に必要なケーブルやバッテリーなどの機器を収納できる、便利で使いやすいポケット付きです。使いやすいサイズのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様LEDデジタル電流計付き ※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.5m)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約635 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格出力電流(A)合計3、各1ポート2.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約155×約285×約40、展開時:約620×約285×約20 保存温度(℃)-20~70 変換効率(%)ソーラーパネル:最大22 保証期間1年間 ソーラーパネル出力発電性能:最大21W ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル 材質(表面)ポリエステル (生地部分)、PET (ソーラーパネル表面) 定格出力電圧(V)5 パネル数(枚)3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング