動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビー
セット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分
形状ボックス
寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172
質量(g)カメラ 約350 モニター 約870
電源DC12V 1A
保護等級IP65
有効画素数2880×1620 5MP 500万画素
インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax
保証期間1年間
液晶モニター10.1インチ
動作湿度(%)80以下
セキュリティWEP/WPA/WPA2
映像圧縮方式H.265
通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)
動作温度範囲(℃)-10~40
カメラ登録数最大台数:10台
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
life-158用 増設用防犯カメラです。
用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビー
セット内容カメラ×1,カメラ留めネジ1台
寸法(mm)約59×60×90
質量(g)約350
有効画素数2880×1620 5MP 500万画素
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。