安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「消火器 ABC 10型」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式 種別蓄圧式 10型 タイプストップ付 種類粉末ABC 使用温度範囲-30℃~+40℃ エコマーク認定認定 材質(ホース)PVC製 検定規格消第29~1号 材質(ノズル)POM製 単位(消火能力)A-3・B-7・C ホース寸法(mm)約327 放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)2 ノズル径(Φmm)5.1 エコマーク認定番号10127007
1台
16,700 税込18,370
4日以内出荷