1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)来客カウンター
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。 大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
質量(g)約1350 消費電力(W)18 表示LCDディスプレイ:20文字×2段、【上段】時計:日付・曜日・時刻、【下段】カウント入力数の合計、現在入場数、センサー状態(設定による) 推奨環境OS:Windows XP SP3以降/Windows7/Windows8、CPU:Intel CoreTM2Duo/Quad 2.33GHz、または同等以上の32ビット(x86)プロセッサ、または64ビット(x64)プロセッサ、メモリ:2GB RAM(32ビット)、または3GB RAM(64ビット)、ディスク領域:10GB以上(空き容量) 設置場所屋内(据置式)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷