安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「USB マウス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AHDカメラ及び従来のアナログカメラに対応したハイブリッドデジタルレコーダー。
アナログカメラからの切替時期等にも安心してご使用いただけます。
防犯システム向けに開発されたハードディスクを搭載。
24時間365日常時稼働でも安定した録画と耐久性を実現しており、安心してご使いいただけます。
最新の圧縮方式を採用することで、高画質+長時間の録画が可能です。
また、全てのメニュー(操作、設定、再生など)が録画を停止することなく操作可能。
充実のリモートアクセス機能搭載で、専用アプリをご利用いただく事で、スマホからライブ映像や録画映像の確認が可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×209×49
質量(g)1540
映像入力4CH(BNC-J)
音声入力:4CH(RCA-J)、出力:HDMI×1・RCA×1
映像圧縮方式【録画】H.265/H.264
解像度【録画】5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF※カメラ解像度以上の設定は不可、【映像入力】5MP/4MP/3MP/1080/960H、出力:HDM×1・VGA×1・CVBS×1、【映像出力】HDMI3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768、VGA1920×1080/1280×1024/1024×768、CVBS720×480
画質設定5段階
録画方式連続/スケジュール/イベント(モーション・音声検知・アラーム・センサー)
SDカードへのバックアップ機能種類:動画(AVI)/静止画(JPG)/ログ/設定、ストレージ:USBメモリ最大32GB
対応OS【クラウド接続】iOS、android(スマホアプリSCCTV-Viewer)
電源付属ACアダプター
消費電力(W)最大60
動作温度範囲(℃)5~40
セット内容本体、ACアダプター、USBマウス、取扱説明書/保証書
仕様【再生】検索:カレンダー・日時指定、操作:再生/早送り/早戻し/一時停止/ズーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。