9件中 1件〜9件

並び替え:

1. センサーライト用交換バッテリー ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) センサーライト用交換バッテリー 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【適合】ESL-301SL、ESL-302SL

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯ライト
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
24262175 ESL-300SLBT 1個 ¥1,990 0営業日後以内

2. リチウムイオン電池パック スタンダード

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
スタンダード リチウムイオン電池パック 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【トラスコ品番】829-0782【適合本体】携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)【バッテリー電圧(V)】3.7【バッテリー容量(mAh)】1370

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23584173 BT7X 1個 ¥4,990 3営業日後以内

3. リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

販売価格(税別) ¥3,490
アルインコ リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh 1個

【トラスコ品番】336-5514【質量(g)】35【定格電圧(V)】3.7【消費電力】1000mAh【対応機種】DJ-PA20/PA27/PB20

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37103692 EBP70 1個 ¥3,490 0営業日後以内

4. リチウムイオン電池 モトローラ

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:12日
モトローラ リチウムイオン電池 1個

【トラスコ品番】829-0796【適合機種】CL1K

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19366944 HKNN4014 1個 ¥3,490 12日

5. リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
KENWOOD リチウムイオンバッテリーパック 1個

【トラスコ品番】543-0712【質量(g)】20【対応機種】(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09930987 UPB-6L 1個 ¥5,990 0営業日後以内

6. 手回し充電ラジオライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ 手回し充電ラジオライト 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度3.40 (5)

【特長】災害時に役立つラジオライトです。持ち運びに便利なコンパクトなデザインです。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。1分間手回し充電をした場合、LEDライト・ラジオは約15分からの使用が可能です。【用途】防災バックなどに入れて、緊急時の使用や、アウトドア活動などで【付属品】本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書、ストラップ兼ラジオアンテナ(本体付属)【材質】ABS、PS【寸法(mm)】125×52×42【質量(g)】約120【全光束(Lm)】15【連続使用時間】【LEDライト】最大約8時間、【ラジオ】最大約3時間、【緊急用サイレン】最大約2時間【出力電流(mA)】500以下【充電時間(時間)】【手回し充電時】約1.5、【USB】約2【受信周波数】FM 76〜108MHz、AM 522〜1656KHz【スピーカー出力(mW)】500【バッテリー容量(mAh)】500【入力電流(mA)】約350【出入力端子】マイクロUSB入力口、USB出力口、イヤホン差込口【LED使用数(個)】3

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

7. 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,690
モノタロウ 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.30 (10)

【特長】災害時に役立つラジオライトです。懐中電灯としても使用しやすい形状になっています。。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。3分間手回し充電をした場合、LEDライトは約15分、ラジオは約10分からの使用が可能です。【用途】普段は懐中電灯として使用し、緊急時は防災ラジオとしての使用や、アウトドア活動などで【付属品】本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書【材質】ABS、PS【寸法(mm)】190×82×98【質量(g)】約272【全光束(Lm)】60【連続使用時間】【LEDライト】最大約3時間、【ラジオ】最大約3時間、【緊急用サイレン】最大約1.5時間【出力電流(mA)】約500 DC5V【ソーラーパネル種類】5.5V 40mA【充電時間(時間)】【手回し充電時】約1.5、【USB】約3、【ソーラー】約10【受信周波数】FM 76〜108MHz、AM 522〜1656KHz【スピーカー出力(mW)】500【バッテリー容量(mAh)】500【入力電流(mA)】約500 DC5V【出入力端子】マイクロUSB入力口、USB出力口【LED使用数(個)】1

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

8. 手回し充電ラジオライト アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,990
アイリスオーヤマ 手回し充電ラジオライト 1台
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.00 (10)

【特長】災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。 docomo、au、softbankの携帯電話・スマートフォンと各種iPhoneの充電ができます。 放電に強いリチウムイオンポリマー電池内臓で1年間放置しても約20%しか放電しません。 充電方法は3種類。1.手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。2.手回しで内蔵電池に逐電してから携帯電話・スマートフォンに充電。3.USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電して携帯電話・スマートフォンに充電。【仕様】ラジオ:AM/FM、緊急用サイレン【材質】ABS樹脂【質量(g)】約185【最大出力(W)】【リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)】1.85、【手回し充電(ダイナモ)】2.1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】59×49×131【連続使用時間】【LEDライト】手回し発電時/約30分、内蔵バッテリーのフル充電時/約5時間【携帯電話通話時間】手回し発電時/最大約5分、内蔵バッテリーのフル充電時/最大約80分【スマートフォン通話時間】手回し発電時/最大約3分、内蔵バッテリーのフル充電時/最大約1時間【ラジオ(通常)】手回し発電時/約7分、内蔵バッテリーのフル充電時/約4時間【ラジオ(イヤホン使用時)】手回し発電時/約30分、内蔵バッテリーのフル充電時/約10時間【緊急用サイレン】手回し発電時/約5分、内蔵バッテリーのフル充電時/約4.5時間【機能】FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン【LED色】白色【定格出力電圧(V)】【リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)】3.7/500mA、【手回し充電(ダイナモ)】4.2/500mA【バッテリー容量(mAh)】450【LED使用数(個)】3

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

9. 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) エスコ

エスコ 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

【特長】携帯電話とスマートフォンの充電も可能。 ラジオ、ライトとしてはもちろん、携帯電話の充電も可能です。(docomo、au、SoftBank対応) スマートフォンと各種iPhoneの充電にも対応しています ※iPhoneへの充電は、iPhone付属のUSBコードが必要です。 放電に強いリチウムイオンポリマー電池を搭載。 電池容量はメーカー従来品JTL22と比べ、5.6倍です。 1年間放置しても、わずか約20%しか放電しません。 防災グッズとして備えておけば、いざという時安心です。 3種類の充電方法が可能。 手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。 手回しで内蔵電池に蓄電してから携帯電話・スマートフォンに充電。 USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電してから、携帯電話・スマートフォンに充電。【仕様】手回し充電(ダイナモ)(定格出力:4.2V/500mA、最大出力:2.1W)【付属品】充電用プラグ3種(au、docomo/SoftBank、MicroUSB-B)、充電用接続コード、イヤホン、吊り下げストラップ【エスコ品番】EA758-17【材質】ABS樹脂【質量(g)】185【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】59×49×131【機能】ラジオ(AM/FM)、緊急用サイレン【LED色】白【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池(電池容量:450mAh、定格出力:3.7V/500mA、最大出力:1.85W)【LED使用数(個)】3

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

戻る ページ: 1 次へ