安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「単管パイプ」の検索結果

関連キーワード
170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール 寸法(mm)900×615 質量(kg)6 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
1台
7,798 税込8,578
当日出荷


単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.8~2.3 ライトグレー パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 赤×白 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-22 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 黄×黒 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-21 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA983FS-81 材質鉄、塩ビ 高さ(mm)153 質量(g)約380 クランプ径(Φmm)48.6 ホルダー径(mm)39.5~41
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。 ほとんどの工事灯に対応。
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 黄/黒 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に 材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)637 質量(kg)1.6 高さ(mm)806 奥行(mm)68
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
用途単管パイプ同士の緊結に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用 材質スチール 高さ(mm)100
1個
7,488 税込8,237
当日出荷

48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。 適合単管48.6mmΦ用 材質ABS樹脂 グリーン 奥行(mm)67 耐荷重(kg)約3 縦(mm)110 横(mm)50 アズワン品番64-8370-61
1個
299 税込329
当日出荷

単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に 材質EVA 幅(mm)110 質量(kg)3.5 高さ(mm)90 奥行(mm)54 適合パイプ径(Φmm)48.6
1セット(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。
用途単管パイプ同士の緊結に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型 適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ) 関連資料製品寸法図面(0.06MB) 材質(本体・枠)PP
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1639 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 オレンジ パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。
用途工事現場での単管手すりのグリップに。 トラスコ品番286-9479 材質NBR(発泡ゴム) 質量(g)160 長さ(m)0.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)53
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260 先端径(Φmm)100 メーカー商品コード273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120 寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです 車両衝突時の危険を軽減します 軽量のため、運搬・設置もラクです 樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。 材質特殊樹脂 長さ(mm)4000 直径(Φmm)42
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

アラオエコメッシュフェンス
エコ商品
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン オレンジ 長さ(m)50 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号19 105 060
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

細かなメッシュで、きっちりディフェンス。 財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
材質ポリマーリサイクル繊維60%以上 寸法(mm)1000幅×50m巻
1巻
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
トラスコ品番489-7897
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート 電源単一乾電池×2本 点灯方式交互点滅 LED赤6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

単管パイプや看板に取付可能です。 平型ソーラー工事灯専用
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1647 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 ライトグリーン パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

つくし工房Uスタンド
単管パイプと組み合わせることで簡易ガードレールになります。クランプがセットされている状態で販売していますので取付手間がかかりません。
仕様鋼管+塗装仕上げ トラスコ品番184-3209
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷

グリーンクロスシルバーブロック
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管バリケード用の重りとして トラスコ品番216-5925 材質スチール鋳物+亜鉛メッキ 厚さ(mm)65 質量(kg)9.5 縦(mm)270 横(mm)140 アズワン品番64-6550-98
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷