小型電動シュレッダー :「分別ゴミ箱」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「細断形状」から絞り込む

マイクロクロスカット(1)
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様。クロスカットタイプ。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き
色ブラック
本体質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
電源コード(m)約1.2
定格時間(分)約5(休止時間:約60)
運転音(dB)約50(無負荷時)
ダストボックス容量(L)【紙】8(A4コピー用紙:75枚/5枚細断時)、【分別ケース】1
定格消費電力(W)(50/60Hz)85
細断寸法(mm)約4×25
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
最大投入幅【紙】223mm【CD】121mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット
ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3
質量(kg)9.3
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6
定格消費電力(W)(50/60Hz)290
細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
アズワン品番64-6400-98
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572
待機電力(W)0.03
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。