ACアダプター・電源 防犯カメラ用 :「axis アクシス」の検索結果
拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet
その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温度(℃)-40~55
リレー1
アラーム【入力/出力】2/5/3
入力電圧DC 12-12 V
PoE対応4
1台
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。
仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043
その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294
出力DC 24 V
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温度(℃)0~70
リレー1
アラーム【入力/出力】4/2
入力電圧DC 12-12 V
PoE対応4
1台
¥88,980
税込¥97,878
21日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール。状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能。Form Cリレー8個。12 Vおよび24 V DC出力。PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力。Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温度(℃)-30~55
リレー8
アラーム【入力/出力】8
入力電圧DC 8-28 V
PoE対応4
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
柔軟性の高いI/O拡張。監視入力付き8 I/Oポート。Form Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合。4つのModbusセンサー ポート。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
仕様デジタルI/O
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温度(℃)-40~+55
リレー4
アラーム【入力/出力】8
入力電圧DC 12-24 V
1台
¥53,980
税込¥59,378
21日以内出荷
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ。屋内での使用に適しています
出力(W)40
電源12 V
出力電圧12V DC / 3.33A
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
入力電圧100~240V AC / 1.5A
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。