D-sub変換アダプタ :「usb コネクタ type c」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
ミニD-sub15ピン(1)
色ブラック
規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠
ケーブル長(m)約0.11
コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス
ケーブル外径(Φmm)約3.8
アズワン品番64-0898-38
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
オス形状USB Type-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
消費電流(mA)160
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無
セット内容取扱説明書(保証書)×1
ケーブル長(m)0.4
対応OSWindows11、10、8.1
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
消費電流(mA)100(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠
保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきこと
コネクタ変換先:D-sub 9pin
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード」に準拠しているUSBType-Cポートに接続し、VGAの映像信号に変換するアダプタです。
フルHDの解像度に対応本体のグラフィックス性能が対応している機種なら、最大フルHD(1080P)、1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hzの解像度での出力が可能です。
スマートフォン・タブレットなどの映像を大画面のディスプレイやテレビに出力して楽しむことができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
色シルバー
規格DisplayPortAltモード(Displayportver1.2準拠)
コネクタ形状USB Type-Cオス - ミニD-sub15ピンメス(VGA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×53×9
対応解像度最大1080P(1920×1080/60Hz)又は1920×1200/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状ミニD-sub15ピン(VGA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
仕様(HDCP)非対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[SBType-Cオスコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33×54×14.5(コネクタシェルを除く)
準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA、【線材】UL2725
ケーブル外径(Φmm)約4.5
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
色ブラック
規格DPaltmode/DisplayPortVer.1.4
コネクタ形状USB Type-Cオス - DisdplayPortオス(ラッチ無し)
ケーブル外径(Φmm)約4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。