HDMI変換アダプタ :「Aタイプ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(2)
HDMI(タイプA)(2)
Mini DisplayPort(2)
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)3.225(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.01
色ホワイト
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15
使用湿度範囲40~85%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-10~70
アズワン品番64-8302-05
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状HDMIタイプA
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×175×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-11
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
Mini DisplayPortからの入力をHDMI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.03
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×21×12
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-26
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200、1080p(HDTV)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-62
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p、1920×1080(60Hz)
準拠DP1.1a、HDCP1.4
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載。
さらに、フロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)2.125(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状HDMIタイプAメス - D-Sub15pinメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-09
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
メス形状HDMIタイプA/D-Sub15pin
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。
ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.16
色ブラック
消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-04
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)0.31
色ブラック
消費電力(W)1.56(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。