DisplayPort変換アダプタ :「USB IO」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
USBType-C(1)
ディスプレイポート入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort変換ケーブルです。 ※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。
ブラック コネクタ形状Type-Cオス - DisplayPortオス 対応機種Type-C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p) オス形状DisplayPort、USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2USB Type-C
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)