3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(3)
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 。ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 。ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 。狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 。両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 。難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質プラグメッキ:金メッキピン ホワイト 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど 対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、ツイストペアケーブル:○(通信線)、(電圧/電流)最大20V/3A(60W) 形態パッケージ:袋+ステッカー 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 。ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 。ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 。狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 。両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 。難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質プラグメッキ:金メッキピン しろちゃん(ホワイト×ブラック) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど 対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、ツイストペアケーブル:○(通信線)、(電圧/電流)最大20V/3A(60W) 形態パッケージ:袋+ステッカー 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480(※理論値) ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 。ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 。ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 。狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 。両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 。難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W) ブラック 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷