MHLに対応したスマートフォンの映像をテレビの大画面で楽しめるMHL変換アダプタ。
MHLに対応し、USB(microBタイプ)のインターフェースを持つスマートフォンに接続し、HDMI(TypeA)のインターフェースを持つテレビやモニタなどHDMIケーブルで接続し、映像と音声を楽しめるMHL変換アダプタです。
スマートフォンの映像が、テレビなどの大画面で楽しめます。
※HDMIケーブルは付属していません。
※パソコンやACアダプタから、本製品への給電が必要です。
最大1080pの映像に対応しています。※解像度は接続する機器の性能に依存します。
使用中はスマートフォンへの充電が可能です。
※HDMIケーブル接続、テレビへの接続、給電接続を終えてから、最後にスマートフォンと接続してください。
※本製品との組合せで動作が出来ないスマートフォンがあります。ご購入前にWEB対応表をご確認ください。
ケーブル長(cm)5
オス形状micro-B
メス形状HDMI(タイプA) + USB(Micro-B)
適合機種USB micro-Bオス側/MHL対応のスマートフォン
色ブラック
規格MHL
メッキ金メッキ
対応解像度最大1080p
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
GALAXYをMHL変換アダプタに接続できる!通常の充電端子(microBコネクタ)をGALAXYのMHL専用端子に変換できるGALAXY用MHL変換コネクタ。
色ブラック
仕様MPA-MHLHDシリーズ/MPA-MHLCシリーズ/DH-MHLHDシリーズ/DH-MHLCシリーズ/DH-MHDRシリーズ/DH-MHLAD01BK など(対応MHL製品)
規格MPA-MHDUAシリーズ/MPA-MHDUARシリーズ/MPA-MHDACシリーズ/MPA-MHDACRシリーズ/MPA-MHDRシリーズ/MPA-MHLAD01BK非対応MHL製品(以下の製品では本製品をご使用できません。)
対応機種USB microB互換11pin端子オス側/USB microB互換11pin端子搭載のMHL対応Samsung製スマートフォン
オス形状micro-B互換11pin端子
メス形状USB microB
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
タブレットのフルHD・4K動画を大画面で楽しめる。MHLに対応していないテレビやモニタでも、スマートフォンの高解像度映像を映すことができるMHL変換アダプタ。
ケーブル長(cm)2.5(コネクタ含まず)
色ブラック
規格MHL3.0
対応機種【対応機種】USB[microB]オス側:MHL対応のタブレットPC及びスマートフォン HDMI[TypeA]メス側:HDMI入力端子を持つテレビ、モニタなど 【対応機種(MHL3.0)】Xperia Z4 Tablet(SO-05G/SOT31),Xperia Z2 Tablet (SO-05F/SOT21) 【対応機種(MHL2.0)】GALAXY Tab S (10.5/8.4インチモデル) , GALAXY Tab S 8.4 (SC-03G)1, GALAXY Tab S (SCT21) 【対応機種(MHL1.0)】Xperia Tablet Z (SO-03E),AQUOS PAD (SH-08E/SHT21),ARROWS Tab (F-02F/F-03G/F-05E/FJT21)
シールド3重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
対応解像度最大4K(3840×2160)30fps
オス形状micro-B
メス形状HDMI[TypeA]メス、USB[microB]メス(給電用)
取扱い終了
スマートフォンの画像・動画をプロジェクターやモニターに映せる。MHLに対応したスマートフォンの画像・動画を、VGA入力のあるプロジェクター・モニターなどに映して楽しめるMHL2.0対応VGA変換アダプタ。
色ブラック
規格MHL2.0
ケーブル長(m)0.65
コネクタ形状USB[microB]オス-D-Sub15ピン(ミニ)端子(メス) USB[microB]メス(給電用) Φ3.5mmステレオミニジャック(音声出力用)
対応機種USB[microB]オス側:MHL対応のスマートフォン D-Sub15ピン(ミニ)端子(メス)側:VGA入力のあるプロジェクター・モニターなどXperia Z3 (SO-01G/SOL26/401SO)、Xperia Z3 Compact (SO-02G)、Xperia Z2 (SO-03F)、Xperia ZL2 (SOL25)、Xperia A2 (SO-04F)、Xperia Z Ultra (SOL24)、Xperia Z1 f (SO-02F)、Xperia Z1 (SO-01F/SOL23)Xperia UL (SOL22)、Xperia A (SO-04E)、Xperia Z (SO-02E)、GALAXY Note Edge (SC-01G/SCL24) ※1、GALAXY S5 Active (SC-02G) ※1、GALAXY S5 (SC-04F/SCL23) ※1、GALAXY J (SC-02F) GALAXY Note 3 (SC-01F/SCL22) ※1、GALAXY S4 (SC-04E) ※1、HTC J butterfly (HTL23)、STREAM X (GL07S)、ARROWS A(301F/202F/201F)、ARROWS NX (F-01F/F-06E)、URBANO L03/L02/L01
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度最大1920×1080
取扱い終了
GALAXYの画像・動画を大画面で楽しめる。専用端子搭載のGALAXYでMHL製品が使える変換コネクタ。※本製品のみでは、GALAXYシリーズのMHL機能をご利用いただけません。別途、MHLケーブルやMHL変換アダプタをご準備ください。
色ブラック
対応機種USB[microB]互換11pin端子オス側:USB[microB]互換11pin端子搭載のMHL対応Samsung製スマートフォン
オス形状micro-B互換11pin端子
メス形状USB[microB]
取扱い終了
USBコネクタをHDMIに変換するアダプタです。対応するスマートフォンとテレビを接続して大画面で映像を見ることができます。リンク機能に対応したテレビでは、テレビのリモコンでスマートフォンの操作ができます。スマートフォンに充電しながら使用しますので、バッテリー残量を気にせず使用できます。スマホ本体がMHL3.0の4K出力に対応していれば、最大4K2Kの出力が可能です。リンク機能に対応したテレビではテレビのリモコンでスマートフォンの操作ができます。スマートフォンに充電しながら使用しますので、バッテリー残量を気にせず使用できます。
ケーブル長(m)0.15
オス形状USB(Micro-B)
メス形状HDMI(タイプA)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
色ブラック
コネクタ形状USB(Micro-Bタイプ)-HDMI TypeA(メス)
対応機種4K出力対応機種(Xperia(TM)Z2、Xperia(TM)ZL2、Xperia(TM)Z3、Xperia(TM)Z3 compact、Xperia(TM)Z3 Tablet Compact) 2K(1080p)出力対応機種(マイクロUSB端子からのHDMI(2K)出力に対応しているスマートフォン・タブレット、Xperia(TM)Z1、Xperia(TM)Z1f、Xperia(TM)A2、Xperia(TM)Z Ultra、Xperia(TM)UL、Xperia(TM)VL など)
ケーブル径(Φmm)4
取扱い終了
スマホのフルHD・4K動画を大画面で楽しめる。MHLに対応していないテレビやモニタでも、スマートフォンの高解像度映像を映すことができるMHL変換アダプタ。※別途HDMIケーブルが必要です。
ケーブル長(cm)2.5
オス形状micro-B
メス形状HDMI(タイプA)
適合機種USB[microB]オス側:MHL対応のスマートフォン HDMI[TypeA]メス側:HDMI入力端子を持つテレビ、モニタなどXperia Z3(SO-01G/SOL26/401SO)、Xperia Z3 Compact(SO-02G)、Xperia Z2(SO-03F)、Xperia ZL2(SOL25)、GALAXY Note Edge(SC-01G/SCL24)※1GALAXY S5Active(SC-02G)※1、GALAXY S5(SC-04F/SCL23)※1、GALAXY J(SC-02F)※1、GALAXY Note3(SC-01F/SCL22)※1、GALAXY S4(SC-04E)※1、HTC J butterfly(HTL23)、STREAMX(GL07S)Xperia A2(SO-04F)、Xperia ZUltra(SOL24)、Xperia Z1f(SO-02F)、Xperia Z1(SO-01F/SOL23)、Xperia UL(SOL22)、Xperia A(SO-04E)、Xperia Z(SO-02E)、ARROWS NX(F-01F/F-06E)、URBANO L03/L02/L01
色ブラック
規格MHL3.0認証品
シールド3重シールド
メッキ金メッキ
対応解像度最大4K(3840×2160)30fps
取扱い終了
スマホのフルHD・4K動画を大画面で楽しめる。MHLに対応していないテレビやモニタでも、スマートフォンの高解像度映像を映すことができるMHL変換アダプタ。※別途HDMIケーブルが必要です。
ケーブル長(cm)2.5
色ブラック
適合機種USB[microB]オス側:MHL対応のスマートフォン HDMI[TypeA]メス側:HDMI入力端子を持つテレビ、モニタなどXperia Z3 (SO-01G/SOL26/401SO)、 Xperia Z3 Compact (SO-02G)、 Xperia Z2 (SO-03F)、 Xperia ZL2 (SOL25)、 GALAXY Note Edge (SC-01G/SCL24) ※1GALAXY S5 Active (SC-02G) ※1、 GALAXY S5 (SC-04F/SCL23) ※1、 GALAXY J (SC-02F) ※1、 GALAXY Note 3 (SC-01F/SCL22) ※1、 GALAXY S4 (SC-04E) ※1、 HTC J butterfly (HTL23)、 STREAM X (GL07S)Xperia A2 (SO-04F)、 Xperia Z Ultra (SOL24)、 Xperia Z1 f (SO-02F)、 Xperia Z1 (SO-01F/SOL23)、 Xperia UL (SOL22)、 Xperia A (SO-04E)、 Xperia Z (SO-02E)、 ARROWS NX (F-01F/F-06E)、 URBANO L03/L02/L01
規格MHL3.0認証品
シールド3重シールド
メッキ金メッキ
対応解像度最大4K(3840×2160)30fps
オス形状micro-B
メス形状HDMI[TypeA]メス、USB[microB]メス(給電用)
取扱い終了
スマートフォンの映像を大画面で楽しめる。MHLに対応したスマートフォンの映像をVGAコネクタ対応機器の画面で楽しめるMHL2.0-VGA変換アダプタ。
適合機種USB micro-Bオス側/MHL対応のスマートフォン
色ブラック
規格MHL
コネクタ形状USB microBオス-VGA(15p-DSUB)メス/USB microBメス/3.5Φイヤホンジャック
ケーブル長(cm)10
対応解像度最大1080p/60fps
取扱い終了
3Dテレビにも対応するMHL2.0対応モデル。MHLに対応したタブレットPCやスマートフォンの映像をテレビの大画面で楽しめるMHL変換アダプタ。
色ブラック
規格MHL2.0
コネクタ形状USB microB互換11pin端子オス-USB microBメス, USB microBオス-HDMI TypeAメス/USB microBメス
対応機種USB micro-Bオス側/MHL対応のタブレットPC/スマートフォン
ケーブル長(cm)6
対応解像度最大1080p/60fps
取扱い終了