3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1080p HDビデオ出力。モバイル端末にMirco USBケーブルが接続されている場合、同時に充電にも対応。デジタルオーディオをサポート。HDTV対応CEC機能により、お使いのモバイルデバイスでテレビをリモートコントロール
用途Nexus 4/7など、SlimportまたはMyDP対応のデバイスをHDMIでテレビ、モニタ、プロジェクタなどに接続。オーディオ付きビデオを表示、または写真をフルサイズのHDMI対応ディスプレイで表示 ケーブル長(m)0.1(延長時最大:15.2) 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容SlimPort/MyDP - HDMI アダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)167 幅(mm)26 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)20 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)0~70 最大解像度【デジタル】1080p アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)5~95 チップセットAnalogix-ANX7730 オーディオ機能7.1チャネルサラウンド オス形状Slimport?/MyDP(5pin、USBMicroB) メス形状USBMicro-B(5pin)、HDMI(19pin)
取扱い終了

SlimPortコネクタをHDMIに変換するアダプタです。対応するタブレットやスマートフォンとテレビを接続して大画面で映像を見ることができます。USB充電器やUSBポートからの給電が不要のため、HDMIケーブルと本製品だけでスッキリ配線できます。スマートフォンに充電しながら使用しますので、バッテリー残量を気にせず使用できます。
ケーブル長(cm)約10.5(SR部分を含む) オス形状micro-B メス形状HDMI(タイプA) ケーブル径(Φmm)3.5
取扱い終了

Slimportに対応したスマートフォンやタブレットの映像をテレビの大画面で楽しめるSlimport変換アダプタ。
ケーブル長(cm)15 ブラック 適合機種USB micro-Bオス側/Slimport対応のタブレット、スマートフォン 対応解像度最大1080p/60fps ケーブル種類ストレート オス形状micro-B メス形状Slimport
取扱い終了