USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約27.4
消費電力(W)約0.07(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4
消費電力(W)約0.07(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。
ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2
付属品ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.08
電源バスパワー
対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25
対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
ケーブル長(cm)30
伝送速度(Mbps)12
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
1本
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2
質量(kg)0.06
電源バスパワー
対応OSWindows、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11
対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
ケーブル長(cm)90
伝送速度(Mbps)12
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
1本
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
質量(g)約70
対応OSWindows_10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP
対応機種Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP
対応PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード
インターフェースUSB_Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ_Aコネクタオス-miniDIN6pinメス×2
取扱い終了
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
質量(g)約55
対応OSWindows_10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP
対応機種Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP
対応PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード
インターフェースUSB_Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ_Aコネクタオス-miniDIN6pinメス
取扱い終了
適合機種MA-117Hシリーズ MA-130HUシリーズMA-BL138シリーズMA-BL165BKMA-BLMA9シリーズMA-IR131BSシリーズMA-BL3UP○Nシリーズ
寸法(mm)W17.5×D39×H12
色グリーン
質量(g)10
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)メス-ミニDIN6pinオス仕様
取扱い終了
1× PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 × USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続
コネクタ形状PS/2 メス - USB A オス
取扱い終了
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
コネクタ形状USB A メス - PS/2 オス
取扱い終了
パソコンのUSBポートにPS/2キーボードとPS/2マウスを接続するための変換ケーブルです。USBポートを利用してPS/2キーボードやマウスを接続できますので、PS/2ポートを持たないモバイルノートパソコンなどを、自宅や職場の使い慣れたキーボードやマウスで操作することができます。また、coregaパソコン切替器 changerシリーズと組み合わせることで、PS/2ポートを持たないパソコンを切り替えて操作が可能です。
ケーブル長(cm)50
本体質量(g)42
対応OSWindows 8/7(32bit/64bit)、Windows XP(Professional / Home Edition)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98 Second Edition、Linux(サポート対象外)
定格入力電圧(V)DC5
最大消費電力(W)0.27
インターフェース【パソコン側】USB (シリーズA オス) ×1、【コンソール側】PS/2キーボード (mini-DIN 6ピン メス)×1、PS/2マウス (mini-DIN 6ピン メス)×1
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピン×2
環境【動作時】温度0~40℃/湿度80%以下(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度80%以下(結露なきこと)
最大消費電流(A)0.054
取扱い終了
USBコネクタを持つパソコンにPS/2のマウスやキーボードを接続するケーブルです。
PS/2のマウスやキーボードをUSB機器につなぐ変換ケーブル
対応OS:Windows10(32bit/64bit),8.1(32bit/64bit),7(32bit/64bit),Vista(32bit/64bit),XP(32bit/64bit),2000,ME,98SE,98
用途PS/2コネクタのマウスやキーボードをUSBパソコンなどで使用する
コネクタ形状PS/2コネクタ、USBコネクタ
仕様本製品は、PCのUSBポートに直接接続してください。USB HUB経由での接続は、保証外です。
長さ(mm)357
取扱い終了