家庭用コンセントで各種USB機器を充電できるUSB出力AC充電器 最大2台の機器を同時に充電可能
最大2台の機器を同時に充電できるUSB2ポートタイプ。 (1ポート最大出力2.1A,合計出力2.1A)
パソコン等のUSBポートからの充電にも使えるスマートフォン用microUSBコード(約90cm)付属。
収納便利なACプラグを採用。持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A
出力端子microUSB、auガラケー用端子、docomo、softbanlガラケー用端子
材質(本体ケース)PC、(ツインコネクタケース)ABS、(USBコネクタケース・マイクロUSB コネクタケース・コード)PVC、(電源プラグ)真鍮+ニッケルメッキ
色ホワイト
質量(g)(本体)58、(携帯電話機用コネクタ)5、(microUSBコード)18
定格(コード)DC5V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×46×39.5
ケーブル長(cm)約90
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 20VA