ナンバーポアタビリティ対応。携帯メーカーを変更しても安心!!
マルチコネクターで国内携帯電話メーカーに使用できる家庭用コンセントから充電するケータイ充電器です。
バッテリーに負担をかけずに約2時間でフル充電します。
軽量・スリム・コンパクトですので旅行、会社、出張時にとても便利です。
DOCKコネクターを持つiPhone4s/4,iPodやMicroUSB対応の各社スマートフォンやWi-Fiルーターにも充電可能!!
電気用品安全法による適合で安全・安心充電できます。
日本国内はもちろん、海外の電圧にも対応!(ご使用の国にあった変換プラグは別途お求めください)
適合機種iPhone4S/4/3GS/3G、iPod(Dockタイプ)、MicroUSB対応スマートフォン、CDMA、FOMA
取扱い終了
MicroUSBを使用する各種タブレット・スマートフォン対応AC充電器です。
変換コネクターのご使用で、ガラケーや各種フィーチャーフォン(ガラケー)も充電できます。
すぐに電池が減ってしまう各種タブレット・スマートフォンを2A(アンペア)の高出力で急速に充電できます。
コード長は約150cmあり、充電しながらの通話も可能です。100V~240V対応で海外での使用も可能です。
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧(V)5
入力電圧(V)AC100~240
取扱い終了
出力700mAで従来品(500mA)に比べ充電状態を安定させ充電速度も速くなりました。又、携帯電話1台目への充電速度は約90分の安全充電設計でバッテリーに負担をかけません。2台同時の場合、1台目は約90分、2台目は約2時間~2時間30分位で終了します。
仕様インプット:AC100V~240V 50~60 10VAアウトプット:DC5.0V 1000mA コード長:80cm+各30cm
取扱い終了