科学研究・開発用品

57,348件中 1件〜40件

並び替え:

1. シリコンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) 41 税込45 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ シリコンチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー: 478件のレビュー 平均満足度4.38 (478)

【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。 -40〜+200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。 半透明で、外部から液の流れがわかります。【用途】一般工業用向け【材質】シリコンゴム【色】半透明【硬度】50±5A【伸び(%)】360【耐熱温度(℃)】-40〜200

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(mm)外径(mm)長さ(m) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
22252484 MGJG-0.5×1 1巻(1m) 0.511 41 45(税込) 0営業日後以内
45333924 MGJG-1×2 1巻(1m) 121 44 48(税込) 0営業日後以内
22252493 MGJG-1.5×2.5 1巻(1m) 1.52.51 59 65(税込) 0営業日後以内
22252502 MGJG-2×4 1巻(1m) 241 66 73(税込) 0営業日後以内
22252518 MGJG-2.5×4 1巻(1m) 2.541 79 87(税込) 0営業日後以内

2. シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) 63 税込69 バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻
レビュー: 183件のレビュー 平均満足度4.51 (183)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ【材質】シリコンゴム【引張強度(MPa)】11.8【伸び(%)】530【硬さ(デュロメータA)】54【色相】半透明

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
32787937 SR1554 1巻 0.5110 999 1,099(税込) 0営業日後以内
32787964 SR1554 1巻 121 63 69(税込) 0営業日後以内
34738033 SR1554 1巻 122 128 141(税込) 0営業日後以内
34738611 SR1554 1巻 124 258 284(税込) 0営業日後以内
34739196 SR1554 1巻 1210 638 702(税込) 0営業日後以内

3. pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 598 税込658 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ pH試験紙 ロールタイプ 1巻
レビュー: 149件のレビュー 平均満足度4.14 (149)

【特長】必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。【用途】繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。【タイプ】ロールタイプ【幅(mm)】8【長さ(m)】5【使用方法】試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。【使用推奨期限】(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年

科学研究・開発用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > 試験紙(pH試験紙 等)
注文コード 品番 内容量 pH測定有効範囲標準変色表間隔色(シート) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10767224 - 1巻 1.0〜11.01 598 658(税込) 0営業日後以内
33042843 - 1巻 1.0〜14.01 598 658(税込) 0営業日後以内
33042834 - 1巻 0.5〜5.00.5 650 715(税込) 取扱終了
33042852 - 1巻 4.0〜7.00.5 650 715(税込) 取扱終了
33042861 - 1巻 6.4〜8.00.3 650 715(税込) 取扱終了

4. オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
モノタロウ オープンペール缶 スチール製 20L 1個
レビュー: 125件のレビュー 平均満足度4.67 (125)

【特長】天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。【用途】流体の保管に。【容量(L)】20【仕様】鋼板0.34mm【材質】ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)【形状】テーパー【質量(kg)】約1.3【タイプ】天板取り外し式バンドタイプ【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約306×367【加工】ビード加工とダブルシーム加工【関連資料】【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > ラボペール
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16241898 - 1個 1,790 1,969(税込) 0営業日後以内

5. 広口瓶 中栓付 モノタロウ

販売価格(税別) 59 税込65 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 広口瓶 中栓付 1本
レビュー: 150件のレビュー 平均満足度3.85 (150)

【特長】中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。【用途】流体の保管に。【材質】HDPE【使用可能温度範囲】-40℃〜80℃

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量(mL)1目盛(mL) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
48829164 M100L 1本 10010ml間隔、50mlごとに数字 59 65(税込) 0営業日後以内
48829173 M250L 1本 25050ml間隔、50mlごとに数字 79 87(税込) 0営業日後以内
48829182 M500L 1本 50050ml間隔、100mlごとに数字 149 164(税込) 0営業日後以内
48829191 M1000L 1本 1000100ml間隔、200mlごとに数字 169 186(税込) 0営業日後以内

6. ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

販売価格(税別) 159 税込175 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ ビーカー PP製 取手付 1個
レビュー: 128件のレビュー 平均満足度4.42 (128)

【特長】使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。【用途】液体の小分けや混合などに【種類】手付ビーカー【材質】PP【持ち手】あり【耐熱温度(℃)】121

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

7. ビニールチューブホース アズワン

販売価格(税別) 23 税込25 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワン ビニールチューブホース 1巻(1m)
レビュー: 103件のレビュー 平均満足度4.02 (103)

【材質】軟質PVC (塩化ビニル樹脂)【長さ(m)】1【使用温度範囲(℃)】-20〜60

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用ビニールチューブ・ホース

8. ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

販売価格(税別) 499 税込549 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 1パック(100本)
レビュー: 114件のレビュー 平均満足度4.52 (114)

【特長】少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。【材質】PE【滅菌】滅菌済み

科学研究・開発用品 > 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト > ピペット・ピペッター・スポイト > スポイト(トランスファーピペット)

9. 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) 1,690 税込1,859 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 1箱(100回分)ほか
レビュー: 28件のレビュー 平均満足度4.64 (28)

【用途】残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

科学研究・開発用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計 > 残留塩素計用試薬

10. アイボーイ広口びん アズワン

販売価格(税別) 52 税込57 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アズワン アイボーイ広口びん 1本ほか
レビュー: 66件のレビュー 平均満足度4.76 (66)

【特長】使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み【材質】PP(ポリプロピレン)【目盛】あり【耐熱温度(℃)】121

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

11. pH標準液 モノタロウ

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ pH標準液 1本(500mL)
レビュー: 50件のレビュー 平均満足度4.58 (50)

【特長】pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。【精度】±0.025【使用推奨期限】(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年

科学研究・開発用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > pH計・導電率計・標準液 > 標準液・校正液

12. ビーカー ガラス製 モノタロウ

販売価格(税別) 239 税込263 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ビーカー ガラス製 1個
レビュー: 122件のレビュー 平均満足度4.48 (122)

【特長】硼珪酸ガラスビーカーでありながら、この価格! 硼珪酸ガラス3.3で、化学薬品などの耐腐食にも優れています。 オートクレーブ可能です。【用途】液体の小分けや混合などに【種類】ビーカー【材質】硼珪酸ガラス3.3【耐熱温度(℃)】270

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

13. パックテスト 共立理化学研究所

販売価格(税別) 4,490 税込4,939 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
共立理化学研究所 パックテスト 1箱(50回分)ほか
レビュー: 67件のレビュー 平均満足度4.58 (67)

【特長】パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。

科学研究・開発用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > パックテスト・シンプルパック等

14. ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

販売価格(税別) 109 税込120 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンプラテック ポリプロピレン手付ビーカー 1個
レビュー: 37件のレビュー 平均満足度4.49 (37)

【特長】手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。【種類】手付ビーカー【材質】ポリプロピレン(PP)【目盛】あり

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

15. ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル

販売価格(税別) 839 税込923 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 1個
レビュー: 147件のレビュー 平均満足度4.27 (147)

【特長】必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。【用途】作業現場やスポーツ時の水分補給に。【付属品】レバー式コック【材質】ポリエチレン

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナ > ポリタンク・扁平缶

16. 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

販売価格(税別) 959 税込1,055 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
瑞穂化成工業 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 1個
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.47 (17)

【特長】両口パッキン付。食品に使用できます。【用途】液体の保存・保管に【仕様】両口、パッキン付【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】ポリエチレン(PE)【ノズル】なし【耐熱温度(℃)】80【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A1(Φmm)】44【寸法A'(mm)】44

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナ > ポリタンク・扁平缶

17. PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格(税別) 87 税込96 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) PP計量カップ 1個
レビュー: 36件のレビュー 平均満足度4.67 (36)

【特長】耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。【材質】PP【使用温度範囲(℃)】0〜121

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

18. 純水 (脱イオン水) UV殺菌 モノタロウ

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
モノタロウ 純水 (脱イオン水) UV殺菌 1箱(20L)
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.47 (30)

【特長】イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。【用途】器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。【成分】純水(脱イオン水)100%【pH値】5.0〜7.0【導電率】1.0μS/cm以下【保管環境】暗所保管、室温【ろ過工程】原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水

科学研究・開発用品 > 純水製造・純水関連 > 純水・蒸留水

19. コック フリーコンテナ 用 モノタロウ

販売価格(税別) 89 税込98 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コック フリーコンテナ 用 1個
レビュー: 47件のレビュー 平均満足度4.30 (47)

【用途】20LフリーコンテナBOX用【材質】ポリエチレン【RoHS指令対応】(0.1MB)

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナ > バッグインコンテナ関連

20. 超強力ネオジウム磁石 E-Value

販売価格(税別) 169 税込186
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
E-Value 超強力ネオジウム磁石 1パック(8個)ほか
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.17 (23)

【特長】小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。【用途】事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。【特性】超強力【材質】ニッケルメッキネオジウム磁石【表面磁束密度(mT)】200

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > 実験・研究用ネオジム磁石

21. 高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業

販売価格(税別) 389 税込428
古河薬品工業 高純度精製水(脱イオン水) 1本(2L)
レビュー: 40件のレビュー 平均満足度4.60 (40)

【特長】イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。【用途】器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。【導電率】1.0以下(μS/cm)【付属品】ノズル付き【成分】純水(脱イオン水)100%【トラスコ品番】361-2848【容量(L)】2【pH値】5.0〜7.0【JIS規格】(化学分析用の水の質日本工業規格(JIS K 0557):用水・排水の試験に用いる水)A3 相当【保管環境】暗所保管、室温【ろ過工程】原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水

科学研究・開発用品 > 純水製造・純水関連 > 純水・蒸留水

22. シリコーンゴム栓 アラム

販売価格(税別) 24 税込26 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
アラム シリコーンゴム栓 1個
レビュー: 36件のレビュー 平均満足度4.69 (36)

【特長】アラムシリコーンゴム栓は、-60℃〜200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。【材質】シリコーンゴム

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 栓・キャップ

23. サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

販売価格(税別) 249 税込274 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) 1本
レビュー: 24件のレビュー 平均満足度4.17 (24)

【特長】もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

24. 保冷剤 モノタロウ

販売価格(税別) 99 税込109 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 保冷剤 1パック(10個)ほか
レビュー: 22件のレビュー 平均満足度4.68 (22)

【特長】生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。【用途】生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。【材質】高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)【フィルム厚さ(μm)】55

科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 保冷剤・保冷用品

25. シリコンチューブ アズワン

販売価格(税別) 109 税込120 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワン シリコンチューブ 1巻(1m)
レビュー: 60件のレビュー 平均満足度4.55 (60)

【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。【全長(m)】1【材質】シリコンゴム【耐熱温度(℃)】-60〜200【色】半透明【硬さ】タイプA:56【伸び(%)】460【引張強度(MPa[kgf/cm2])】9.51[97]【熱伝導率(W/mk)】約0.2【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h)【線膨張係数】2〜3×10-4【色相】半透明【気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)】水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50〜60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270〜320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107【体膨張係数(℃)】6〜8×10-4

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用シリコンチューブ

26. 灯油缶 千曲化成

販売価格(税別) 859 税込945 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千曲化成 灯油缶 1本
レビュー: 34件のレビュー 平均満足度4.03 (34)

【特長】JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。【材質】ポリエチレン【種類】灯油用(第四類第ニ石油類)【規格】JIS Z1710合格【肉厚】1.5mm以上【使用の目安】日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。【関連資料】灯油かんの安全・安心チェックポイント

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナ > ポリタンク・扁平缶

27. ディスポカップ PP製 モノタロウ

販売価格(税別) 12 税込13 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ ディスポカップ PP製 1個ほか
レビュー: 41件のレビュー 平均満足度4.51 (41)

【特長】お得な使い捨てPPビーカー【用途】試料の撹拌・調合に。【材質】PP(ポリプロピレン)【色】半透明【目盛】あり

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

28. シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

販売価格(税別) 959 税込1,055 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ シリンジ ディスポ 針無 1箱(100本)ほか
レビュー: 77件のレビュー 平均満足度4.23 (77)

【特長】使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。【用途】狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。【筒先】ルアースリップ【滅菌】済み【滅菌方法】EOG【先端外径(Φmm)】約4.2【材質】PP(ポリプロピレン)【口径(Φ)】約3.96

科学研究・開発用品 > 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト > シリンジ類 > ディスポシリンジ

29. カップ PP製 モノタロウ

販売価格(税別) 14 税込15 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ カップ PP製 1個
レビュー: 88件のレビュー 平均満足度4.50 (88)

【特長】口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。【材質】PP【目盛】あり【耐熱温度(℃)】121

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

30. カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

販売価格(税別) 499 税込549 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ 1本
レビュー: 31件のレビュー 平均満足度4.13 (31)

【特長】水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。【用途】工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過【全長(mm)】250【内径(Φmm)】27【材質(フィルター)】PP【外径(Φmm)】63【最高使用温度(℃)】80【推奨流量(L/min)】2以下【標準流量(L/min)】4以下【限界圧損(Mpa)】(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上【適合ハウジングサイズ】10インチ

科学研究・開発用品 > 純水製造・純水関連 > フィルター・カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)

31. ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格(税別) 59 税込65 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) ポリロート(PE) 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.21 (14)

【特長】耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。【材質】HDPE(ポリエチレン)【使用温度範囲(℃)】-30〜70

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

32. 広口瓶 瑞穂化成工業

販売価格(税別) 76 税込84 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
瑞穂化成工業 広口瓶 1個ほか
レビュー: 51件のレビュー 平均満足度3.75 (51)

【特長】あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。【用途】液体の保存・保管に【仕様】中栓付【材質】ポリエチレン(PE)【目盛】なし【耐熱温度(℃)】80【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

33. ケミカルメスシリンダー サンプラテック

販売価格(税別) 389 税込428 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンプラテック ケミカルメスシリンダー 1個
レビュー: 55件のレビュー 平均満足度3.93 (55)

【特長】ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。【材質】ポリメタクリルスチレン【目盛】あり

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > メスシリンダー

34. 角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし) アズワン

販売価格(税別) 945 税込1,040 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし) 1個
レビュー: 25件のレビュー 平均満足度3.92 (25)

【仕様】ジャバラノズル付【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)【色】白【耐熱温度(℃)】(本体、外蓋)100まで、(中フタ)80まで

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナ > ポリタンク・扁平缶

35. PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) 55 税込61 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(1m巻き) 1巻(1m)
レビュー: 61件のレビュー 平均満足度4.46 (61)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。【材質】PTFE(フッ素樹脂)【色】半透明(有色含む)【長さ(m)】1【最高使用温度(℃)】260

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用フッ素チューブ・ホース

36. PTFEシート モノタロウ

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ PTFEシート 1枚
レビュー: 19件のレビュー 平均満足度4.53 (19)

【特長】耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。【用途】ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途【材質】PTFE【色】白【使用温度範囲(℃)】-180〜260【RoHS指令対応】(0.1MB)

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > 実験・研究用樹脂板

37. スポイトボトル 瑞穂化成工業

販売価格(税別) 99 税込109 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業 スポイトボトル 1個
レビュー: 66件のレビュー 平均満足度4.32 (66)

【特長】ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付。ノズル先端内2mm。食品に使用できます。【材質】ポリエチレン(PE)【目盛】あり【仕様】ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A(Φmm)】15

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

38. ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

販売価格(税別) 64 税込70 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ディスポシャーレ PS製 滅菌済み 1パック(10組)
レビュー: 43件のレビュー 平均満足度4.33 (43)

【特長】1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。【滅菌】滅菌済み【材質】ポリスチレン(PS)【滅菌方法】EOG滅菌【耐熱温度(℃)】60

科学研究・開発用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > シャーレ・ディッシュ

39. PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格(税別) 169 税込186 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) PP手付ビーカー 1個
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.55 (11)

【特長】ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。【種類】手付ビーカー【色】透明【材質(本体)】ポリプロピレン(PP)【耐熱温度(℃)】130

科学研究・開発用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

40. チューブ PTFE製 モノタロウ

販売価格(税別) 89 税込98 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ チューブ PTFE製 1巻(1m)ほか
レビュー: 45件のレビュー 平均満足度4.47 (45)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】一般工業用向け【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)【色】乳白色【最高使用温度(℃)】260°

科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用フッ素チューブ・ホース

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

   科学研究・開発用品特集

科学研究・開発用品の新着商品

卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ

卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ 税込54,890 49,900

セイフロックチューブ 2.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)

セイフロックチューブ 2.0mL Eppendorf(エッペンドルフ) 税込10,659 9,690

実験用特殊刃 ステンレス刃物鋼 貝印

実験用特殊刃 ステンレス刃物鋼 貝印 税込5,819 5,290

≫科学研究・開発用品の新着商品をもっと見る