5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。 庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約6 色(本体)透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) タイプ中湿度用 湿度設定範囲(%RH)30~40 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能 外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
1台
59,980 税込65,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358 材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)15 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
34,980 税込38,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。 材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS) 高さ(mm)430 奥行(mm)360 間口(mm)310 電源(V)単相100 消費電力(W)15 棚板数(枚)2 電源コード(m)1.7 外寸法・高さ(mm)430 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)360 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)310
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。 トラスコ品番291-6975 材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト/透明 高さ(mm)617 奥行(mm)392 間口(mm)317 消費電力(W)9 電源単相100V 棚板数(枚)3 電源コード(m)1.55 外寸法・高さ(mm)617 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)392 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)317
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります