科学研究・開発用品 :「メディカル」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品棚カゴ×2 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)220/200 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)38 外寸(mm)483×513×717 内寸(mm)340×345×310 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。上開きのチェストタイプです。
付属品スノコ網 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)216/214 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)37 外寸(mm)480×520×770 内寸(mm)340×310×345 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
用途サンプルの保管・品質管理に。 高さ(mm)1795 間口(mm)820 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-30~-20
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)483×513×717 容量(L)38 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W 庫内寸法(mm)340×345×310 サービス分類レンタル
1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)480×520×770 容量(L)37 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W 庫内寸法(mm)340×310×345 サービス分類レンタル
1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります