科学研究・開発用品 :「電気炉 熱処理」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ標準 SH型
電圧(V)単相200 1.8kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-03
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
材質ステンレス箔
タイプ真空方式
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
付属品還元剤10個入/セット
材質ステンレス箔
タイプ還元剤方式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。