pH・温度一体型電極 APERA水質計用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)7日以内出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付きApera Instruments(アペラインスツルメンツ)22日以内出荷
pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。データ管理特徴手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。製品機能特徴pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。標準付属pH電極(201T-F)3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。標準付属pH電極(2301T-S)白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数1000点
PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)当日出荷
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能トラブルシューティングの自己診断機能を搭載測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255