科学研究・開発用品 :「撹拌羽根」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24 厚さ(mm)4 アズワン品番63-4154-97
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8 材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい) 羽根高(mm)25 アズワン品番62-7029-24 羽根径(Φmm)Φ100
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE アズワン品番62-7029-25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

湾曲した3枚羽根により低いせん断が可能です。羽根は自由に高さ調整可能です。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌羽根が左右で別の傾斜角度をもたしている為、撹拌能力の優れています。大容量向けの撹拌棒。
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根の左右に長穴を2ヶ所あけたPTFE撹拌羽根です
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4 シャフト径(Φmm)8
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600 シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150 アズワン品番63-4155-05
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
1本
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根の左右にΦ10の穴が3個づつあいているPTFE平板の撹拌羽根です
1本
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス丸底容器の底部まで撹拌できるようにPTFE製の薄いヒラヒラ羽根をアンカー型撹拌羽根に装着した商品。ヒラヒラ羽根は肉薄(t0.5mm)となっており、撹拌時に万が一ガラス容器と接触したとしてもガラス容器の破損を防ぎます。
1本
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30 材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304) 型番NR2067-003 アズワン品番3-5583-03 直径×長さ(mm)Φ8×640
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
1個
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります