科学研究・開発用品 :「手動式」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター
ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個(1個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.9 外形寸法(mm)479×342×823(1003) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266430 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-66
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター
タイプバスなし 機能回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 動作周囲温度(℃)5~35 接続口径(Φmm)【冷却水用ノズル・吸引用ノズル】10 蒸発能力(mL/min)最大23 入力電源(V)1.1A、110A・AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.2 外形寸法(mm)672×342×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266370 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-67 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.8 外形寸法(mm)514×342×645(825) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266490 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-65 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA 質量(kg)12.7 外形寸法(mm)578×352×645(825) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266510 内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-68
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA 質量(kg)12.1 外形寸法(mm)736×352×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266390 内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-70 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水・オイル兼用バス付です。
仕様●V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A●バス温度調節範囲・精度:室温+5~180℃・±1.5℃(オイル:±3℃)●ヒータ・バス容量:1kW・約5.4L●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:11.1A、1.11kVA 材質バス:アルミ(テフロン(R)コーディング) 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)12.7 外形寸法(mm)724×352×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266410 内寸法(mm)バス:内径240×120H 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-73 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610) 安全機能バス:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)5~35 容量(L)約4.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ) 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120 アズワン品番65-0570-55 材質(水槽)SUS304 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311 メーカー商品コード274580
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります