科学研究・開発用品 :「樹脂」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
スピッツの底が先細になっていますので、血液の分離が容易です。特に微量の検体を取出すことが可能です。アクリル樹脂製(MA):プラスチックの中でガラスに最も近似しております。透明度が優れ短時間で血液分離が容易で検査が正確にでき、特に緊急検査に適しています。
容量(mL)10
材質MA
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5
幅(mm)300
PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFE100%を特殊成形した製品です。
穴径(μm)約5~10
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
枝管外径(Φmm)10
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
接続ねじRC 1/4
PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
耐熱、耐薬品性に優れた、用途の広いスコップです。
寸法(Φ×mm)柄:20×115
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5
幅(mm)500
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
色乳白色
長さ(m)1.2
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度+327℃
収縮率(%)50
長さ変化率(%)±25以下
高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
色乳白色
長さ(m)1.2
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度+327℃
収縮率(%)75
長さ変化率(%)±25
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
色乳白
長さ(m)10
最高使用温度(℃)260
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
色透明
長さ(m)30
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
色黒
使用温度範囲(℃)-270~+260
抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。