科学研究・開発用品 :「乾燥台」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
75,600 税込83,160
当日出荷

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
83,900 税込92,290
当日出荷

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷

材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)15 キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
1台
49,000 税込53,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式 温度設定範囲(℃)3~45 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置ペルチェ素子 設定温度(℃)1単位 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度±0.5℃ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 安全装置過電流保護ヒューズ 容量(L)28 内寸法(mm)329×219×369 質量(kg)13.5 付属品棚板×2枚 消費電力(W)75 外寸法(mm)420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 外形寸法(mm)420×413×485 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3~45 アズワン品番2-926-21-22 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
1台
99,000 税込108,900
当日出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)75 外寸(mm)420×413×485 内寸(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2(2Pプラグ) 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3~45 アズワン品番2-926-22-22 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
1台
117,000 税込128,700
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります