科学研究・開発用品 :「加圧タンク」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49
仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。