科学研究・開発用品 :「クレーン」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135 適合規格USPクラス VI ベージュ 脆化温度(℃)-59 比重0.98 吸水率(%)0.30 オートクレーブの可否120℃、30分、可 材質熱可塑性エラストマー系 仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60 引張強度(MPa)6.9 圧縮永久歪(%)27 伸長率(%)375 チューブ長さ(m)7.5 硬度(ショア A)64
1箱
12,177 税込13,395
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
1箱
3,590 税込3,949
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TCフィルター PA-52 5個入
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-02 型式PA-52 摘要TCフィルター(PA-400、-300)用
1個
5,890 税込6,479
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります