207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280) 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)80×135 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-6543-02
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410 幅(mm)さじ部/ 12.0
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 形状ケミカルコック ねじの呼び寸法20A 目盛あり 寸法D(mm)230 寸法W(mm)318 目盛間隔2L 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
欠品中

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 容量(L)10 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) トラスコ品番836-6413 形状ケミカルコック ねじの呼び寸法20A 寸法H(mm)370 寸法A(mm)99 目盛あり 寸法D(mm)230 寸法W(mm)318 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370 目盛間隔2L 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 外径(Φmm)(金属コック) 9 付属品磁製プレート×1枚 許容真空度(Pa)約133
1個
24,600 税込27,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
1袋(500本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン 動画あり
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
1個
12,100 税込13,310
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプアナログ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm)202×293×102 最高温度(℃)550 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 設定方式デジタル 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-2088-01 使用温度100℃~ 商品タイプレンタル品はこちら
1台
56,500 税込62,150
当日出荷

カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン) 寸法(mm)65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)223×303×58 プレート寸法(mm)193×213 モーター高出力DCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
59,100 税込65,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

1個(300g)
7,398 税込8,138
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アズワン品番1-6099-01 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W)900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-61 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレス アズワン品番64-8925-46
1袋(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-4867-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム 質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) プレート寸法(mm)234×129 温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃ サイズ(mm)250×140×65 アズワン品番4-5071-01
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□100 電源電圧(V)AC100 電気容量200W アズワン品番63-1269-40 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 アズワン品番63-8461-84
1式(200本)
16,980 税込18,678
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~550 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-4867-01
1個
53,300 税込58,630
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)デジタル 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-2088-02
1個
72,400 税込79,640
当日出荷

TM-282 ツインミキサー アズワン 動画あり
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01 寸法(mm)150×150×100 質量(kg)約3 回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変) 電源AC100V、30W モーターDCモーター チューブラック形式ワンタッチ着脱式 電源コード(m)2 プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式偏芯運動方式 搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])200~900 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
79,900 税込87,890
当日出荷

平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5 電源AC100V 50/60Hz最大1kW 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)450×350×133 耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重) プレート寸法(mm)400×300 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き 連続使用可能時間48時間(250℃時) アズワン品番1-7558-11
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミックコートステンレス 寸法(mm)148×250×85 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 プレート寸法(mm)Φ135 モーターDCブラシレスモーター モーター(W)20 ヒーター容量(W)600
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm)加熱板:155×159、194×292×104 質量(kg)2.5 タイプデジタル 電源(V)AC100 50/60Hz 最高温度(℃)550 プレート寸法(mm)175×178 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)900
1個
391 税込430
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
オートクレーブの可否 寸法(mm)165×19×66 質量(g)260
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 使用温度範囲(℃)100~ 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
1個
451 税込496
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50 外寸法(mm)490×460×680 内寸(mm)350×325×440 棚板数(枚)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)150 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□100 電源電圧(V)AC100 電気容量85W アズワン品番63-1269-43 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01 仕様96穴プレート未滅菌 材質PET樹脂 寸法(mm)86×128×7.0~7.5 底形状U型
1ケース(100個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Thermo Scientific Nalgeneイムノプレート
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-20
1箱(12包×5個)
38,339 税込42,173
翌々日出荷

ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート 寸法(mm)330×350×185 質量(kg)約9 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)250 温度制御方式PID制御 温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時) 振幅(mm)2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 アズワン品番4-6361-01
1台
231,000 税込254,100
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります