33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
244,000 税込268,400
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


エスティジャパンテーブルプレス
ラックアンドピニオン式で、力を入れずにプレスできます。ストローク調整機構により、高さ32cmまでの成型器の取付が可能です。
仕様サイズ(土台部分)(mm):幅100×奥行310 アズワン品番61-7000-39
1式
169,800 税込186,780
14日以内出荷

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,400 税込16,940
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

1本ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5 作動距離(mm)5.5以上
1個
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の高いステンレススチール製。真空ポート付き。
サイズ(mm)高さ55×底面50 アズワン品番61-7000-38
1セット
98,980 税込108,878
12日以内出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201 質量(kg)4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング 耐熱温度(℃)約280 ケーブルPFAコーティング 校正証明書一般校正
1本ほか
24,400 税込26,840
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
26,900 税込29,590
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
26,900 税込29,590
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です 成型後、錠剤の付いたカラーを別売のホルダーで保持し、分光装置に設置できます
仕様●Φ3mmカラー1個●アンビル(上部、下部各1個)及びシリコンラバーカラーが含まれます アズワン品番67-6601-40
1袋
60,980 税込67,078
翌々日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)で使用するΦ3mmダイセット用です
仕様●入数:6枚入 アズワン品番67-6601-41
1袋(6枚)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20 内寸法(mm)330×230×H260 外寸法(mm)400×300×H350 ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
仕様●材質:PP●サイズ:2.0mL●底形状:ラウンド●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86~121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱) アズワン品番65-9406-56
1箱(10パック×500本)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
1箱(10セット×500本)
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色 寸法A(mm)Φ33
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質硝子 全長(mm)100 無色 容量(mL)7 肉厚(mm)1 質量(g/本)7.9 底形状円錐 口形状直口 外径(mm)13 内径(mm)11
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質硝子 全長(mm)75 無色 容量(mL)4 肉厚(mm)1 質量(g/本)5.4 底形状円錐 口形状直口 外径(mm)12 内径(mm)10
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷

特に強い接着力を持つエポキシ、フェノール、ウレタンなどの離型に最適。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器型成型時の離型、各種カッターの粘着防止など。
1本(300mL)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です
仕様●付属品:Φ7mmカラー/1個、アンビル/2個 アズワン品番67-6608-49
1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。
材質ポリエチレン樹脂(自然色) 測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
1袋(5枚)ほか
5,498 税込6,048
10日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。 アズワン品番6-9743-35-22 校正証明書点検・検査書
1台
439,800 税込483,780
40日以内出荷

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
329,800 税込362,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
359,800 税込395,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
738,000 税込811,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング