カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(4)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(101)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(15)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(10)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)

科学研究・開発用品 :「注射器 1mL」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 注射器 1ml
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
3,098税込3,408
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトンハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2長さ(mm)51タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)容量(μL)500最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
22,980税込25,278
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
200税込220
1本
当日出荷
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwinHORIBA
47,980税込52,778
1台
当日出荷
イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。]表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。)防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
Checker HC (鉄 LR)  測定範囲:0~999ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR) 測定範囲:0~999ppbHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス手のひらサイズで持ち運びや保管もラクボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単4アルカリ電池測定項目低濃度鉄(全鉄)精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb測定原理TPTZ法使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
Checker HC (海水用マグネシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用マグネシウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5
蛍光式溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式溶存酸素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!50mg/Lまで測定できます!4000データまでの保存機能野外で投げ込んで使えるタフさ1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0%質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付)電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)測定方式蛍光式温度測定範囲(℃)-5.0~50.0温度精度@25℃:±0.3℃応答時間45秒校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点使用環境0~50 ℃、100% RHオートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1%電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売りRoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属ロギング手動で4000データまで防水本体→IP67、電極→IP68
過酸化物価測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)過酸化物価測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター精度±0.5 meq O2/kg @25℃使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位0.5 meq O2/kgRoHS指令(10物質対応)対応
パックテスト カドミウムセット 共立理化学研究所パックテスト カドミウムセット共立理化学研究所
12,980税込14,278
1組(20回分)
当日出荷
この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定回数20回測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上アズワン品番65-0314-77
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
簡易土壌検査キット フッ素 SIBATA(柴田科学)簡易土壌検査キット フッ素SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個測定範囲(mg/L)0.0~5.0反応時間2分カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫)測定物質フッ素アズワン品番64-8273-66
簡易土壌検査キット 六価クロム SIBATA(柴田科学)簡易土壌検査キット 六価クロムSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用 SIBATA(柴田科学)アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用SIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。
用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
819税込901
1個
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
コントロール注射筒 ケニスコントロール注射筒ケニス
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
ソコレックスSH 連続分注器 ケニスソコレックスSH 連続分注器ケニス
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルゲンベルグ 6000020 三商ヒルゲンベルグ 6000020三商
299税込329
1個
7日以内出荷
イトーマイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)イトーマイクロシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
仕様別途L型互換針をお買い求め下さい針規格互換針(L型)
イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
針形状針先:90°
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた、使い易いガズタイトシリンジです。
針形状針先:22°
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
針形状針先:22°
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
ハミルトン RN専用互換針 ハミルトンハミルトン RN専用互換針ハミルトン
16,980税込18,678
1個(6本)
5日以内出荷
700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
509,800税込560,780
1個
7日以内出荷
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
34,980税込38,478
1セット(100個)
翌々日出荷
容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
ニチリョー ニチメイトステッパー NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー ニチメイトステッパーNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
879,800税込967,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入/吸引適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら