内寸法が大きいため外周のコロニーもプレート側壁の影響を受けません。
微生物・浮遊細胞・試薬などのリザーバーとしても使用できます。
内寸(mm)78.2×120.8×11.7
寸法(mm)85.4×127.7×17.0
仕様γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS
寸法(Φ×高さH)(mm)88.5×14
滅菌EOG
1セット(10枚×50袋)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)
仕様γ線滅菌済
表面処理NunclonTM Delta処理
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。
材質PS製
滅菌γ線滅菌済
内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7
外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS
寸法(Φ×高さH)(mm)90.5×21.5
滅菌γ線
1セット(10枚×50袋)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。150x150mmとコンパクトです。片側がL型のため持ちやすくなっています。※短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。
仕様●サイズ:150×150×20mm●透過波長:260nm以降●1枚入
アズワン品番65-9616-47
1箱
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。