102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ・ナンコー瓶
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。 仕様ねじキャップ仕様 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 半透明 色(フタ) 耐熱温度(℃)90 中栓
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水成型工業RIC-20-1(天面穴)
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途液体の配送・保管に 仕様(液出し口)フタ天面穴 トラスコ品番795-4174 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)364 白色 高さ(mm)304 質量(g)15 奥行(mm)364
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

ニッコー軟膏容器NK型
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~70 キャップパッキン付
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
46,980 税込51,678
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)分離器・粉体回収容器 600mL
コード146750 アズワン品番65-0572-09
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
44,880 税込49,368
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)粉体回収容器 1.2L
コード147940 アズワン品番65-0572-10
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BeHAUSパック容器
エコ商品
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に 材質ポリエチレン 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
129 税込142
翌日出荷

1本
68 税込75
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックハイパック容器
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm)115 フタ外径(Φmm)125 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 底径(Φmm)115 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1セット(40個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)偏心ホッパー型容器
材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。
仕様【排出口】1.5Sヘルール 材質ステンレス(SUS304) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
1セット(2箱×5枚)
99,980 税込109,978
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-05 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

RS Pro 金属製ジェリカン、 20 L信頼の RS Pro シリーズから、これらのジェリカンが取ります クラシックなデザインで、外装は粉体塗装になっています オリーブグリーンで、耐腐食性に優れた仕上がりにして、ハークレンスを返します 軍の起源に ワイドチャンネルブリーザを使用すると、わずか 25 秒でフルブリーザを空にすることができます。ハンドルは強度を高めるために溶接された継ぎ目で、 TOP の方は漏れがほとんどありません。特許取得済みのロックピンにより誤脱落が防止されているほか、バヨネット式の留め金により、どんな角度でも漏れ防止機能を実現しています。内部はガソリン耐性塗料で覆われているため、腐食がさらに防止されます。 このジェリーは国際標準に準拠することを保障するために厳しくテストされることができる。その結果、ドイツ連邦材料研究所は承認を得た。この製品は、ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、非飲料水の保管に適しています。特長と利点.容量 20 L の金属製燃料缶 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .耐腐食性 .ワイドチャンネルブリーザ .特許取得済みのロックピン .粉体塗装 . 25 秒以内に完全に空にすることができます .オリーブグリーン . TUV 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 20L材料 = 金属
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 金属製ジェリカン、 10 LRS Pro のこの耐摩耗性金属製燃料缶は、最大 10 リットルのガソリン、ディーゼル、又はその他の液体燃料を保持できます。従来のジェリカン設計と、誤って開かないように保護する特許取得済みロックピンなどの便利な機能を組み合わせています。 ワイドチャンネルブリーザを使用すると、完全な缶を使用してもすばやく空にすることができます。キャップにはバヨネット式の留め金が付いており、漏れを防止します。どのような角度でも問題ありません。強度を高めるために、缶のハンドルは継ぎ目で溶接されています。 RS Pro の高品質製品シリーズに属するこのジェリーは、エンジニアによってストリングリー検査を受け、信頼性と耐久性を保証することができます。また、 T U V 及び UN 認定で危険物輸送規制への適合が認定されています( T U V はドイツ技術検査協会です)。この製品は、 RS Pro 金属ジェリカエスパウトに対応しています。特長と利点.燃料缶 容量: 10 L .重量 2.95 kg の空 .厚さ 0.9 mm のスチール製 .粉体コーティングされたオリーブグリーンの外装 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .高速に空にするためのワイドチャンネルブリーザを備えている .固定されたロックピンにより、誤って開くことを防止 .危険物へのコンプライアンスに関して T U V 及び UN の認定を受けています 交通規制RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 10L材料 = 金属
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
1個
199,000 税込218,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 50 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 50mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 42mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 250 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 69mm
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
1セット(2箱×5枚)
119,800 税込131,780
63日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 100 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 100mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 52mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
1箱(5パック×1枚)
109,800 税込120,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
1個
159,000 税込174,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φmm)108
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に 材質ポリピロピレン 容量(L)20 耐熱温度(℃)40 商品タイプ本体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
1セット(120個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)500 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108 口内径(Φmm)90 呼称No.6
1個
349 税込384
9日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります