27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
1セット(10枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

1組(10枚)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
35,700 税込39,270
7日以内出荷

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプトーマ 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1 入数(枚)25
1箱(25枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP 寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高級硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率1.5220±0.001ND
1箱(1000枚)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプビルケルチュルク 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)25×75×1.6
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤 適合2サンプル用、ディスポーザブル 外形寸法(mm)24×65×3.0H 材質プラスチック
1箱
19,400 税込21,340
当日出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプビルケルチュルクタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプフックスローゼンタールタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプ改良ノイバウエルタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
6日以内出荷

サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm 寸法(mm)76×30×3.0
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2 高さ(mm)(試料室)0.1 サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります