26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436 内容積(L)485 質量(kg)81 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020) 板厚(mm)【タンク】2.0 配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min)2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







PT1/4 寸法A(mm)12 寸法C(mm)6 寸法N(mm)14 寸法L(mm)33 二面幅B1(mm)14 二面幅B2(mm)12 材質PP
1袋
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋
5,998 税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








適合チューブ外径1/2inch PT1/2 寸法A(mm)16 寸法C(mm)11 寸法DΦ1/2inch 寸法N(mm)27 寸法L(mm)58 二面幅B1(mm)25 二面幅B2(mm)22 材質PP
1袋
8,798 税込9,678
10日以内出荷

適合外径(Φmm)4 PT1/4 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)19.5 寸法A(mm)12 二面幅B1(mm)15 二面幅B2(mm)12 材質PP
1袋
8,298 税込9,128
10日以内出荷




・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55,980 税込61,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間 適合チューブ内径(Φmm)1.6 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40 使用圧力(MPa)0.4以下 Cv値39-118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります