疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP
用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
材質親水性PVDF
直径(Φmm)47
厚さ(μm)125
最高使用温度(℃)85
空隙率(%)70
質量(mg/cm2)4
耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質メンブレン/PVDF
サイズ(mm)30
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!
材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
NPT オスネジとメスネジのブッシングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5
材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PVDF
最大遠心力(G)12000
ローター1.5mL(固定アングルモーター)
直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45
有効ろ過面積(cm2)4.25
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。
イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm
検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
主な結合メカニズム疎水性相互作用
適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322
吐出量(L/min)20
パイプ径(Φmm)接液:16
材質(接液部)PVDF
パイプ長(mm)排出:約280
適合容器(内高)420~700mm
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF
耐熱温度(℃)160
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF
耐熱温度(℃)160
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF
耐熱温度(℃)160
親水性のPVDFフィルターは、水性サンプル・水溶性オリゴマー・たんぱく質などに適しています。
材質フィルター/PVDF、ハウジング/PP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。