方向制御機器 :「真空エジェクタ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ボールカム
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
操作力(g)最低2000
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.15
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式スチールローラ
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
操作力(g)最低1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ナイロンローラ
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
操作力(g)最低1500
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数5ポートエキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式保持形3ポジション
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ボールカム
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
操作力(g)最低3000
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数5ポートエキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式保持形3ポジション
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。