パイロット式ソレノイドバルブ :「カシメ 端子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
5(5)
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5
使用流体圧縮空気
切替方式2位置シングル
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
使用圧力(MPa)0.15~0.7
位置数2
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲±10%
周囲温度(℃)-5~50
ポート数5
有効断面積(mm2)12.5
種別ダイレクト配管タイプ
接続口径Rc1/8
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
位置数2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気300以下
周囲温度(℃)-5~50
種別ダイレクト配管タイプ
接続口径Rc1/4
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)25
位置数2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気300以下
周囲温度(℃)-5~50
種別ダイレクト配管タイプ
接続口径M5
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)3
使用圧力(MPa)0.15~0.7
位置数2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気300以下
周囲温度(℃)-5~50
種別ダイレクト配管タイプ
接続口径Rc3/8
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)50
位置数2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気300以下
周囲温度(℃)-5~50
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。