圧縮空気清浄化機器 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG30 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG5~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG75 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去 最高使用圧力(MPa)1 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.68MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)75
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100LA) SMC CADデータあり
ボディサイズ100 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)300
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

I Series(IDG30LAV4) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 空気流量(L/min)75 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50HA) SMC CADデータあり
ボディサイズ50 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)500
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG20~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

I Series(IDG10) SMC CADデータあり
ボディサイズ10 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)100
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG50 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50A) SMC CADデータあり
ボディサイズ50 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)500
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

I Series(IDG20M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)200 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

I Series(IDG3V4) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 空気流量(L/min)25 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10V4 SMC CADデータあり
ボディサイズ10 空気流量(L/min)100 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
71,980 税込79,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LA SMC CADデータあり
付属品(-) なし(標準) ボディサイズ75 ねじの種類(F) G 空気流量(L/min)240 基準露点温度(℃)(L) -40
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50LA) SMC CADデータあり
ボディサイズ50 空気流量(L/min)110 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60LA) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 空気流量(L/min)170 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60LA SMC CADデータあり
ボディサイズ60 空気流量(L/min)170 基準露点温度(℃)(L) -40
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG75LA) SMC CADデータあり
ボディサイズ75 空気流量(L/min)240 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60LAV4 SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(L) -40 空気流量(L/min)170
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I Series(IDG60LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)170 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I Series(IDG50LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ50 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)110 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I Series(IDG100LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ100 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)300 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG20 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

I Series(IDG100LAV4) SMC CADデータあり
ボディサイズ100 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)300
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IDG30A-02-R メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30A SMC CADデータあり
付属品(-) なし(標準) 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)300 流れ方向(R) (右→左) 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷

I Series(IDG30LAM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)75 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

I Series(IDG75H) SMC CADデータあり
ボディサイズ75 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)750 接続口径(04) 1/2
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I Series(IDG3) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 空気流量(L/min)25 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

I Series(IDG60LAM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)170 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング