204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4301FS1) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS4211FS3-04-16S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4211FS3) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

AS2211FS2-01-06S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS3211FS3-03-10S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS3211FS3) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS3211FS2) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS4311FS1-04-12 AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4311FS1) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと) 材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB) 取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器 材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部) 温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0 周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2 ボディサイズ1/2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/2基準 寸法H(mm)24(NPT:23.8) 制御方式メータアウト形 寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法) ねじの種類R(PT) 寸法D2(Φmm)28.6 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト 形状ユニバーサル タイプメーターアウト ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
629 税込692
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

AS Series(AS2301F) SMC CADデータあり
1個
特価
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

AS Series(AS2201FS) SMC CADデータあり
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)



ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式(1)メータイン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)