流体制御機器 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0 耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9152種類の商品があります)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3106種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ265) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ260 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2D SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)



VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VXD255LR パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LR SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(R) AC230 口径3/4 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温水用 材質(ボディ)(L) C37
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2D3) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VXD2D2PZ2RL パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2PZ2RL SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径1 ねじの種類Rc 電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

VXD250LZ2RXCC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2RXCC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径3/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 リード線取出方向特殊(C) 270°
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS265 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD253) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング